Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta per la protezione del freno 1400
Pasta grigia duttile e adesiva con eccellenti proprietà lubrificanti, separa in modo affidabile e garantisce un'eccellente protezione contro la corrosione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Elevata resistenza alla compressione, garantisce un facile movimento e una ridotta usura
- Impedisce la corrosione, il grippaggio e la combustione
- Ad alto contenuto ceramico
- Garantisce un allentamento uniforme dei collegamenti delle viti
- Non contiene pigmenti metallici ed è priva di MoS2 e di additivi contenenti zolfo
- Non tossica
- Priva di silicone e metallo
Ideale per i componenti mobili del freno (non adatto per superfici di attrito e come lubrificazione del cuscinetto)
Prima dell'applicazione, rimuovere la sporcizia dalla superficie con una spazzola metallica o con un detergente. Quindi utilizzare un pennello per applicare uno strato sottile e uniforme del prodotto. Non applicare come grasso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.