Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta di alluminio AL 1100
Lubrificante altamente adesivo resistente a temperature e pressioni elevate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Lubrificante a elevate prestazioni anti grippaggio a base di alluminio/rame
- Previene il grippaggio derivato dalla saldatura a freddo, l'usura, la corrosione e la corrosione da attrito
- Garantisce un allentamento uniforme dei collegamenti a vite, ideale come pasta per separare i collegamenti a vite in acciaio inossidabile
- Resistente all'acqua, agli acidi deboli e alle basi
Non applicare su superfici verniciate.
Il lubrificante è resistente alle alte temperature ed è adatto per la lubrificazione del retro delle pastiglie dei freni a disco (impedisce lo stridio), dei collegamenti a vite (viti del collettore di scarico, candele filettate ecc. ), dei cuscinetti, dei punti di articolazione, dei giunti, delle superfici di scorrimento ecc. Previene la formazione di incrostazioni sulle guarnizioni solide e può essere usato come protezione di contatto su ugelli di pistole per saldatura a gas inerte, batterie e morsetti.
Le superfici devono essere pulite a fondo e prive di polvere e residui di lubrificante. Agitare bene la bomboletta spray prima dell'uso. Applicare uniformemente ad una distanza di circa 20-30 cm. Se si usa un tubo o una bomboletta spray, applicare il materiale in modo uniforme sulla superficie da trattare usando una spatola o una spazzola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.