Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo FSK FSK
Per la saldatura a freddo di PVC rigido nella costruzione di serramenti in plastica, negli impianti idraulici, per l'allestimento di stand fieristici e per la realizzazione di segnaletica.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Facile da utilizzare
Nessun gocciolamento su incollaggi in verticale grazie alla formulazione tixotropica.
Per uso in ambienti interni ed esterni
- Garantisce un incollaggio impermeabile
- Resistenza efficace ai raggi UV e alle intemperie
Tempo di indurimento breve
Pronto in poco tempo per altri lavori.
Ottima resistenza chimica
- Resistente ad acqua, olio, benzina e alcol
- Resistenza a medio termine agli acidi diluiti e alle soluzioni alcaline
Senza silicone
- Per l'incollaggio di profili aggiuntivi sulle superfici decorative in legno, assicurarsi questi siano perfettamente aderenti sul profilo del serramento e che non siano presenti perdite di adesivo sulle aree in cui non è previsto l'incollaggio. I profili aggiuntivi incollati in questo modo non devono essere esposti a carichi di temperatura/radiazioni solari maggiori (≥ +25 °C) per 1 settimana. La mancata osservanza di queste condizioni può causare la formazione di bolle nello strato acrilico.
- Non utilizzare per tubi ad alta pressione.
- L'adesivo può essere trattato solo con i detergenti tipo 10 e tipo 20 appositi.
- L'adesivo FSK può compensare permanentemente solo spazi adesivi ≤ 0,1 mm tramite una giunzione a bloccaggio per attrito.
- La quantità di adesivo applicata deve essere selezionata a seconda dello spessore del materiale; l'adesivo potrebbe "fuoriuscire" o causare la formazione di punti di rottura predeterminati.
- Il giunto adesivo può sostenere peso dopo 16 ore, a seconda della situazione, e l'indurimento completo può richiedere fino a 8 settimane.
Per la saldatura a freddo di PVC rigido nella costruzione di serramenti in plastica e applicazioni sanitarie, per l'incollaggio di tutti gli altri profili in PVC rigido, listelli angolari e di copertura, ecc. Saldatura a freddo di tubi in PVC (ad esclusione di quelli ad alta pressione). Allestimento di stand fieristici e realizzazione di segnaletica: Adesione strutturale di pannelli in schiuma rigida integrale realizzati in PVC rigido.
Rimuovere sporcizia e grasso dalle superfici adesive in PVC con detergente tipo 10. Applicare l'adesivo su un lato e unire immediatamente le parti (entro 30-60 secondi). Tenere/premere le parti fino a ottenere la resistenza funzionale. Per l'incollaggio di profili aggiuntivi su superfici rivestite con pellicola, assicurarsi che queste siano ben a contatto sul profilo del serramento e che non fuoriesca colla.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.