Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta abrasiva rapida P10 Plus
Pasta fortemente abrasiva ad alta lucentezza per la rapida rimozione di difetti superficiali per riparazioni di finiture di verniciatura fresche o ben indurite
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Innovativa composizione microfine a base di ossido di alluminio
- Rimozione superficiale estremamente elevata e grado di lucentezza senza precedenti
- Consente di rimuovere facilmente le tracce di carteggiatura fino a grana P1500
Consistenza densa
- Lavorazione senza spruzzi
- Economica
- Minimo sviluppo di polvere
- Evita la necessità di pulire a fondo le aree adiacenti dopo l'applicazione
Può essere applicata manualmente e a macchina
Per vernici di tipo tradizionale e antigraffio
Adatta per l'uso su superfici verniciate nuove e usate
Senza silicone
Per la sua composizione chimica, questo agente lucidante è sicuro se usato correttamente.
Per ottenere una superficie ottimale senza micro-graffi, la pasta abrasiva rapida Plus non deve essere miscelata con altri lucidanti o solventi. In caso contrario, qualsiasi garanzia è nulla.
A temperature di stoccaggio preferibilmente comprese tra 15-25 °C, i contenitori originali possono essere conservati per 24 mesi. Proteggere i contenitori dal gelo e dalla luce diretta del sole durante lo stoccaggio.
Superfici verniciate nei settori automobilistico, nautico o del legno. Vernici a base di solvente, sistemi monocomponente e multicomponente, vernici a base d'acqua, rivestimenti a polvere, vernici trasparenti antigraffio. Non per vernici opache. Pasta fortemente abrasiva ad alta lucentezza per la rapida rimozione di difetti superficiali per riparazioni di verniciatura fresche o ben indurite e per l'eliminazione dei segni di utilizzo più difficili da pulire su verniciature preesistenti.
Preparazione per la verniciatura: Polvere intrappolata, scanalature di carteggiatura, effetto a buccia d'arancia, difetti di verniciatura
Agitare bene prima dell'uso. Inumidire in modo uniforme la superficie del tampone per lucidatura prescelto con la pasta abrasiva e applicarne una piccola quantità sulla superficie da lucidare. Posizionare il tampone in piano sull'area da lucidare e avviare la macchina. Esercitare una certa pressione a 1500-2000 giri/min, trattare la superficie fino alla scomparsa delle tracce di carteggiatura o delle imperfezioni della vernice. Lavorare a settori. Rimuovere eventuali residui di pasta abrasiva con un panno in microfibra. Rimuovere eventuali striature residue con la pasta abrasiva anti-aloni P30 Plus.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.