Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta abrasiva anti-ologramma P30 Plus
Pasta lucidante anti-ologrammi per eliminare durevolmente aloni e ologrammi soprattutto per autoveicoli di colore scuro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Esclusiva composizione con grana microfine a base di ossido di alluminio
- Rimozione accurata degli aloni e lucidatura effetto specchio
- Consente di rimuovere facilmente le tracce di carteggiatura fino a grana P3000
Consistenza densa
- Lavorazione senza spruzzi
- Economica
- Minimo sviluppo di polvere
Può essere applicata manualmente e a macchina
Senza silicone
Per la sua composizione chimica, questo agente lucidante è sicuro se usato correttamente.
Tampone consigliato: tampone per lucidatura "arancione" o in "lana d'agnello"
Per ottenere una superficie ottimale senza micro-graffi, la pasta abrasiva antialoni Plus non deve essere miscelata con altri lucidanti o solventi. In caso contrario, qualsiasi garanzia è nulla.
A temperature di stoccaggio preferibilmente comprese tra 15-25 °C, i contenitori originali possono essere conservati per 24 mesi. Proteggere i contenitori dal gelo e dalla luce diretta del sole durante lo stoccaggio e il trasporto.
Superfici verniciate nei settori automobilistico, nautico o del legno. (vernici a base di solvente, sistemi monocomponente e multicomponente, vernici a base d'acqua, vernici a polvere, vernici trasparenti antigraffio). Non per vernici opache.
Agitare bene il flacone prima dell'uso.
Applicare uno strato uniforme di lucidante sulla superficie verniciata servendosi di un panno morbido o di una spugna per lucidatura e compiendo un movimento circolare, quindi lucidare. Rimuovere eventuali residui di pasta abrasiva con un panno in microfibra.
Applicazione meccanica:
Applicare la pasta abrasiva uniformemente sul tampone scelto. Applicare anche una piccola quantità di pasta abrasiva sulla superficie da lucidare. Posizionare il tampone in piano sull'area da lucidare e avviare la macchina. Lucidare la superficie esercitando una pressione costante fino alla scomparsa delle tracce di levigatura o delle imperfezioni della vernice. Rimuovere eventuali residui di pasta abrasiva con un panno in microfibra.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.