Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta abrasiva rapida Short Cut P05
Pasta abrasiva rapida extra grossa per la rimozione di graffi profondi nei rivestimenti a vernice vecchi e nuovi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Innovativa consistenza microfine a base di ossido di alluminio
- Massima efficienza grazie all'impareggiabile velocità di asportazione e all'elevata lucentezza
- Consente di rimuovere facilmente le scanalature di carteggiatura a partire da una grana P1200-1500
Consistenza densa
- Lavorazione pulita senza spruzzi
- Lunga durata
- Bassa creazione di polvere
- Evita la necessità di pulire a fondo le aree adiacenti dopo l'applicazione.
Applicazione manuale e a macchina
Per vernici di tipo tradizionale e antigraffio
Adatta per l'uso su superfici verniciate nuove e usate
Priva di siliconi
Si consiglia l'uso del lucido con il nostro tampone di lucidatura verde.
Pasta estremamente abrasiva ad alta lucentezza per la rapida rimozione di difetti superficiali per riparazioni di verniciature fresche o ben indurite e per l'eliminazione dei segni di utilizzo più difficili da pulire su verniciature preesistenti.
Preparazione per la verniciatura: polvere intrappolata, scanalature di carteggiatura, effetto a buccia d'arancia, difetti di verniciatura
Agitare bene prima dell'uso. Inumidire in modo uniforme la superficie del platorello di lucidatura prescelto con la pasta abrasiva e applicarne una piccola quantità sulla superficie da lucidare. Posizionare il tampone di lucidatura in piano sull'area da lucidare e avviare la macchina. Esercitare una certa pressione a 1500-2000 giri/min, trattare la superficie fino alla scomparsa delle tracce di carteggiatura o delle imperfezioni della vernice. Lavorare a settori. Rimuovere eventuali residui di pasta abrasiva con un panno in microfibra. Rimuovere eventuali striature residue con la pasta abrasiva anti-aloni P30 Plus.
- Rosso. 1500-2000 giri/min
- Es.: 2000-10.000 giri/min
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.