Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giacca ad alta visibilità fluorescente, 3 in 1, classe 3
Questa giacca ad alta visibilità, estremamente multifunzionale, offre la massima libertà di movimento grazie al tessuto elasticizzato. Garantisce inoltre calore, asciuttezza e sicurezza affidabili in qualsiasi momento dell'anno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tessuto elasticizzato, traspirante, impermeabile (colonna d'acqua da 10.000 mm), rivestimento in Teflon (resistente a olio e benzina)
- 2 taschini, 3 tasche portapenna, 2 tasche anteriori con chiusura lampo, tasche napoleoniche, tasca interna con chiusura lampo
- Inserti riflettenti LOXY®, cuciture saldate, cappuccio staccabile e regolabile (ideale anche per chi indossa il casco)
- Collo alto in pile, polsini e vita regolabili, maniche con taglio ergonomico, portadocumento
- Giacca interna trapuntata certificata EN 20471 classe 3 con tasche e inserti riflettenti LOXY®, EN 14058
- EN 20471 classe 3 (misura XS Classe 2), EN 343 Classe 3/3
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.