Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Parete di protezione saldatura portatile
Parete di protezione saldatura portatile - 1
Parete di protezione saldatura portatile - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Parete di protezione saldatura portatile

La combinazione di un telaio di base estremamente robusto su profili quadrati (30x30 mm) e la tenda di protezione per saldatura la rendono adatta per la saldatura ad arco in conformità alla normativa EN 1598.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Tenda di protezione per saldatura arancione traslucida



Fattore di rischio < 1



Grado di riflessione: da 230 a 400 nm < 10%



Misure:


  • Parete: L x A: 200 x 190 cm

  • Tenda: L x A: 205 x 180 cm
Indicazione

Ai sensi dell'articolo 5 del VBG (Istituto di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e prevenzione nel settore amministrativo) Norme per la prevenzione degli incidenti 15, le stazioni di lavoro per la saldatura ad arco devono essere impostate in modo tale che le persone non direttamente coinvolte siano protette contro gli effetti nocivi delle radiazioni ottiche su pelle e occhi.