Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Protezione bordi
Protezione bordi - 1
Protezione bordi - 2
Protezione bordi - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protezione bordi

Protezione bordi robusta per sistema di reggiatura Spannfix

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Riutilizzabile più volte

  • Protegge il carico dai danni e la reggetta in poliestere dai bordi taglienti

  • Resistente ai raggi UV e alle intemperie
Indicazione
  • I carichi soggetti a stress potrebbero richiedere un’ulteriore reggiatura.

  • La reggetta può sopportare carichi estremi di 500 kg

  • Regole per la determinazione della resistenza del sistema

Peso della merce da imballare/Numero delle reggiature


500 kg/2


750 kg/3


1000 kg/4


1500 kg/5



Durante la fase di ancoraggio dei materiali imballati su un piano di carico, sono necessari tappetini antiscivolo e sistemi di ancoraggio al fine di fissare adeguatamente i carichi.

Area di applicazione