Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Paranco a catena manuale senza protezione da sovraccarico

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Paranco a catena manuale senza protezione da sovraccarico

Per il sollevamento e lo spostamento di carichi pesanti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Con catena a maglie tonde in acciaio zincato ad alta resistenza in conformità alla norma EN 818-7-T

  • Entrambi i ganci di carico sono dotati di una chiusura forgiata e possono essere ruotati a 360°

  • Con freno automatico attivato dalla pressione del carico durante il sollevamento e l'abbassamento

  • Robusto alloggiamento in lamiera di acciaio o versione cromata con un elevato livello di protezione contro la corrosione

  • Con dischi dei freni privi di amianto