Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Paranco a catena a leva senza protezione da sovraccarico con leva a mano corta

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Paranco a catena a leva senza protezione da sovraccarico con leva a mano corta

Per il sollevamento e lo spostamento di carichi pesanti in spazi ristretti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Leva manuale corta e altezza complessiva ridotta per l'uso in spazi ristretti

  • Con catena a maglie tonde in acciaio zincato ad alta resistenza in conformità alla norma EN 818-7-T

  • Eccellente protezione contro la corrosione grazie alla verniciatura e all'alloggiamento in lamiera di acciaio cromato

  • Entrambi i ganci di carico sono dotati di una chiusura forgiata e possono essere ruotati a 360°

  • La funzione di scorrimento libero consente di tirare rapidamente le catene non caricate attraverso il paranco

  • Con freno automatico attivato dalla pressione del carico durante il sollevamento e l'abbassamento

  • Leva a mano con manico in gomma

  • Con dischi dei freni privi di amianto