Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno per pulizia serie Clay
Pulitura profonda e preparazione ideale di superfici verniciate per lucidature ottimali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Elimina senza fatica residui e sporcizia su superfici verniciate non asportabili con una pulizia convenzionale, garantendo una finitura a specchio.
- Pulizia particolarmente dolce grazie al minimo sviluppo di calore e la rinuncia a prodotti per la pulizia aggressivi.
- Lavabile e riutilizzabile
- Notevole risparmio di tempo, costi ed energia
- Facilissimo da applicare
Non utilizzare mai il panno per pulizia Clay asciutto.
Per la rimozione facile e veloce di vernici spray, resine, residui di catrame e insetti; particolarmente adatta per il ricondizionamento di veicoli nuovi e usati. Superfici verniciate, cristalli, superfici cromate, ecc.
Bagnare accuratamente la superficie da pulire e il panno per pulizia con acqua o shampoo per auto a PH neutro (si consiglia l'utilizzo del detergente R1, art. . 0893125005, molto diluito). Successivamente trattare la superficie umida con il panno per pulizia senza esercitare pressione. Per la pulizia, la superficie e il panno devono essere sempre umidi. Si consiglia di inumidirli tramite una pompa a pressione, a seconda della necessità, durante la pulizia. Dopo la pulizia eliminare eventuali residui di lavorazione utilizzando un semplice panno in microfibra. Ora la superficie è pronta per la lucidatura o la sigillatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.