Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno in microfibra Clean & Polish
Fibre high-tech per una pulizia ottimale di superfici lisce
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
La fibra bicomponente garantisce una pulizia e una lucidatura ottimali per tutte le superfici lisce - con sforzo ridotto
- Non lascia striature
- Durevole e robusto
- Panno resistente agli strappi
- Non lascia pelucchi
- Resistente ai solventi
Se utilizzato per lo sporco più pesante, ad esempio olio o grasso, il panno può essere lavato a macchina fino a 60°C con detergenti comuni. Non asciugare in asciugatrice.
Adatto per la pulizia e lucidatura di tutte le superfici lisce quali vetro, cromo, vernice, acciaio inossidabile, acrilico, plastica, alluminio e ceramica.
Una fibra bicomponente estremamente fine viene separata in più filamenti mediante un processo high-tech e consolidata in tessuto di alta qualità. La particolare forma delle fibre rimuove lo sporco dalla superficie e garantisce una pulizia efficace.
Il panno deve essere risciacquato accuratamente con acqua pulita e strizzato prima dell'uso. La superficie può quindi essere pulita con il panno umido o asciutto e lucidata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.