Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno per pulizia Tex-Wipe
Per la pulizia di superfici nel settore automobilistico, della lavorazione metalli e della verniciatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Durevole e robusto
- Pulizia ottimale
- Panno a prova di strappo per la pulizia di superfici grezze e rifinite
Vasta gamma di impieghi
- Adatto per superfici verniciate, metalliche e in legno levigato
- Rimuove acqua, olio e macchie di grasso, presenta una resistenza limitata ad acidi, alcali e solventi
- Elevata assorbenza
- Senza silicone
Il panno per pulizia presenta un'eccellente resistenza alla maggior parte dei solventi disponibili in commercio e, in alcuni casi, è resistente agli acidi e alle basi.
Il panno WPIE 500Tex è adatto alle superfici presenti in molti settori diversi (settore automobilistico, lavorazione metalli, costruzione cucine, tipografie, aree di produzione). Ideale anche per la pulizia di superfici in vetro. Il panno è adatto per i rimuovere tracce di olio, lubrificanti e grasso. Grazie all'elevata resistenza agli strappi, è possibile rimuovere anche materiali grossolani come trucioli e schegge dalle superfici.
Pulire la superficie con il panno. È possibile aumentare l'effetto pulente utilizzando detergenti Würth.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.