Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Panno Duo versatile con due lati diversi per tutti i processi di lucidatura, cura e pulizia di interni ed esterni di veicoli
- Eccellente per la pulizia di tutte le superfici lucide come le ante delle cucine, superfici in ceramica e rubinetteria
- Lavabile fino a 60 °C (non utilizzare ammorbidenti)
- Prestare attenzione durante la pulizia del vetro acrilico.
- Lasciar asciugare all'aria dopo l'utilizzo.
Il panno Duo ha due lati di applicazione diversi. L'elevata grammatura assicura una buona presa e un elevato assorbimento di acqua e di sporco. Il lato a pelo lungo rimuove in modo ottimale residui di lucidatura grazie alla sua capacità di assorbimento elevata ed è quindi ideale per la lucidatura delle superfici verniciate. Il panno Duo è tagliato a ultrasuoni e presenta quindi bordi puliti senza cuciture. Inoltre è completamente privo di silicone e non lascia pelucchi o segni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.