Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Panno in misto microfibra e cotone
Il panno realizzato in un mix di cotone e microfibra è l'utensile ideale per la pulizia a umido di pavimenti molto sporchi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- È costituito da frange e strisce
- Le frange esterne trasportano lo sporco al centro del panno, mentre le ampie strisce trattengono le particelle
- La composizione di 40% poliestere, 40% microfibra e 20% cotone garantisce eccellenti proprietà di scorrimento del panno con un assorbimento dello sporco molto più elevato rispetto ai tradizionali panni in cotone, rendendolo quindi particolarmente adatto per la pulizia a umido di pavimenti molto sporchi
- Le tasche e il materiale di supporto sono realizzati in robuste fibre di poliestere
Il panno può essere lavato in lavatrice a una temperatura di lavaggio massima di 90 °C.
Il panno è particolarmente adatto per la pulizia a umido di superfici molto sporche. Inoltre, il panno ottiene risultati eccellenti se utilizzato su pavimenti in legno oleoso.
Agganciare il panno umido al supporto magnetico (0891900030) e pulire utilizzando il manico telescopico (0891900031).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.