Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Ripiano per scaffale componibile con portata maggiorata

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ripiano per scaffale componibile con portata maggiorata

Ripiani robusti per articoli pesanti e ingombranti per l'ampliamento di scaffali con portata maggiorata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Traverse a gradini longitudinali zincate

  • Non è necessario alcun rinforzo aggiuntivo

  • Portata per ripiano: 350 kg con altezza bordo di 70 mm

  • Posizionamento facile grazie alle tre alette (può essere montato senza l'ausilio di utensili)

  • Ripiano Span 16 mm P4