Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pannello per soffitto I-Block 90 K
Pannello per soffitto I-Block 90 K - 1
Pannello per soffitto I-Block 90 K - 2
Pannello per soffitto I-Block 90 K - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pannello per soffitto I-Block 90 K

Per la compartimentazione di fili elettrici e tubi infiammabili/non infiammabili e per la ventilazione in conformità alle norme DIN 18017-3 e DIN EN 15650

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Sistema di separazione per la compartimentazione di fili elettrici e tubi infiammabili/non infiammabili e ventilazione in conformità alle norme DIN 18017-3 e DIN EN 15650

  • Soddisfa i requisiti per un maggiore isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109 Foglio 2

  • Ausilio per cassero e chiusura temporanea del soffitto antiscivolo durante la fase di costruzione
Indicazione
  • Le proprietà antiscivolo di I-Block 90 K (in calcestruzzo, quando non forato) sono testate dall'Ente statale di ispezione/supervisione di Villach

  • Le aree danneggiate, i tagli da sega, i fori e i bordi irregolari devono essere trattati con un rivestimento ignifugo su entrambi i lati.

  • Omologazione generale aBG Z-19.53-2669

  • Proprietà antiscivolo testate dall'Ente statale di ispezione/supervisione di Villach n. 0222/19 HE/Ra

  • Test di isolamento acustico DIN EN ISO 10140 certificato di prova 91313 - 05
Area di applicazione
Istruzioni