Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pannello in fibra minerale pre-rivestito per una facile e veloce installazione
Non combustibile
Classe materiale da costruzione A secondo DIN 4102
Circa 150 kg/m³
A tenuta contro il fuoco e gas di combustione
Facile da applicare
Ottime proprietà fonoassorbenti
Per utilizzo nel sistema
- Sigillatura antifuoco W Kombi
- Sigillatura antifuoco W1
- Sigillatura antifuoco 90
Particolarmente adatto per pareti divisorie leggere F90
Per sigillature di cavi e tubi con classe di resistenza al fuoco S90 in pareti e solai rigidi e in pareti divisorie leggere
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.