Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pannello in acciaio Per piani portapallet

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pannello in acciaio Per piani portapallet

Viene posizionato sul montante del supporto e il bordo sulla parte anteriore ne consente il bloccaggio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • L'ambito di applicazione dell'articolo include pannelli per un'area di scaffalature portapallet (2700 x 1100 mm).

  • Larghezza segmenti secondari 300 mm

  • Spessore del materiale: 1,5 mm

  • Altezza: 40 mm