Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Paletta con asta lunga

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Paletta con asta lunga

Per pulire lo sporco secco e umido senza doversi chinare e senza sforzare la schiena

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Con labbro di contatto inclinato verso l'alto per raccogliere facilmente lo sporco



La paletta e la scopa possono essere semplicemente agganciate insieme per un ingombro ridotto



Materie prime conformi FDA


  • Utilizzo possibile anche in campo alimentare

  • Conforme Halal e Kosher


Design igienico per una facile pulizia e manutenzione


  • Lavabile in lavastoviglie (max 93 °C)

  • Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)


Completamente colorata e disponibile in diversi colori


  • I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata

  • Facilita la conformità al sistema HACCP e alla procedura per la prevenzione degli allergeni


Priva di ftalati e bisfenolo A