Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo per pietra e legno PUR
Adesivo ad alte prestazioni in PU per l'incollaggio del legno e per l'incollaggio di vari mattoni con superfici adesive piatte. Adatto per strutture murarie di livello inferiore senza rilevanza strutturale, ad esempio pareti divisorie, cartongessistica.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Qualità D4 testata in conformità alla normativa DIN EN 204
- Per muratura portante in mattoni sagomati in calcestruzzo cellulare fino a un'altezza di costruzione di 10 metri
- Emicode EC1Plus
- Resistente ad acqua, acqua di mare, soluzione di calcio, acidi e basi diluiti
- Applicazione semplice, veloce e pulita
- Ottima adesione e resistenza adesiva su molte superfici di costruzione comuni
Generalmente, il legno dovrebbe essere asciugato prima della lavorazione a un'umidità vicina all'equilibrio dell'ambiente dove verrà impiegato. Tagliare eventuali residui di adesivo sporgenti dopo l'indurimento. Rimuovere immediatamente eventuali schizzi con il pulitore per schiuma PU PURlogic Clean, art. n. 0892160. L'adesivo indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Dopo l'uso, pulire accuratamente la pistola con il pulitore per schiuma PU PURlogic Clean, art. n. 0892160.
Adesivo ad alte prestazioni in PU per l'incollaggio del legno e per l'incollaggio di vari mattoni con superfici adesive piatte. Adatto per strutture murarie di livello inferiore senza rilevanza strutturale, ad esempio pareti divisorie, cartongessistica.
Le superfici da incollare devono essere pulite, prive di polvere e durevoli; entrambe le parti da incollare devono avere una superficie piana. Agitare vigorosamente la bomboletta almeno 20 volte prima di ogni uso. Rimuovere il coperchio di sicurezza e avvitare la bombola capovolta sulla pistola (art. n. 0891152600). La quantità erogata viene controllata azionando il grilletto e la vite di dosaggio sulla pistola. L'adesivo in uscita forma un sottile strato adesivo riempitivo dopo pochi secondi. Una volta che l'adesivo si è depositato, può avvenire l'incollaggio. La temperatura ottimale della bomboletta è di 20 °C.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.