Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tubo composito multistrato
- Per impianti idraulici, di riscaldamento e ad aria compressa
- Approvazione in conformità al Foglio di lavoro DVGW W 542
- Tubo base realizzato in polietilene reticolato (PE-X) in conformità alla norma DIN 16892/16893 serie di tubi S 3.2 (per misure 16-32)
- Saldatura di testa a laser con strato di alluminio e strato superiore in PE
- Tenuta ermetica a norma DIN 4726
- Classi di applicazione 1, 2, 4 e 5 in conformità alla norma EN ISO 21003-1
- ÖVGW e altre omologazioni nazionali
- Collegamento con boccola scorrevole color argento
Idoneo all’utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento
Adatto anche per impianti pneumatici per classi d'aria da 1 a 4 in conformità alla norma ISO 8573
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.