Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per il fissaggio insonorizzante di una staffa a parete singola senza sfalsamento di profondità (ad esempio per orinatoi)
- Con filetto interno M5 per l'avvitamento sulla staffa a parete in diverse posizioni senza dadi (ruotabile di 45°)
- Montaggio a parete con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)
- Lunghezza: 240 mm Larghezza: 40 mm Spessore: 3 mm
Montare il supporto a parete con viti da 5 mm o 8 mm (non incluse nel contenuto)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.