Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Prolunga esterna variabile per modelli commerciali
- Profondità d'incasso (dal centro del tubo alla superficie della parete) per valvole tipo 16 da 52-158 mm
- Per valvole tipo 20 e 25 da 60-166 mm
- Composto da: prolunga esterna 110 mm, testa con intaglio per mandrino
- Dimensione della prolunga fino a 106 mm
Profondità d'incasso (dall'asse del tubo all'intonaco della parete): Rubinetto diam. 16: 52-158 mm; rubinetto diam. 20: 60-166 mm
Per l'uso in impianti idrici sanitari e di riscaldamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.