Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Espansore compatto a batteria PRINETO AKA Ioni di litio 14-32
Per l'espansione di tubi con diametro da 14 a 32 mm (in combinazione con una testa di espansione). La testa dell'utensile è angolata a 90° e viene fornita singolarmente, imballata con una batteria agli ioni di litio da 12 V 2 Ah
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Espansore compatto a batteria per l'espansione di tubi da 14 a 32
- Confezionamento sfuso singolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.