Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Valvola a scomparsa PRINETO Cuphin

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valvola a scomparsa PRINETO Cuphin

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Valvola a globo con supporti per il collegamento diretto di tubi per impianti sanitari, riscaldamento o HD senza transizioni aggiuntive

  • Per l'uso come valvola per tubi (ad esempio in linee a più piani)

  • Con inserto valvola intercambiabile

  • Per impianti sanitari e riscaldamento fino a 90 °C, pressione nominale PN 10 (10 bar a 20 °C)

  • Tappo di protezione incluso

  • Materiale del corpo base: Cuphin, materiale dell'inserto: ottone, acciaio inossidabile, EPDM
Indicazione

L'acqua deve scorrere nella direzione indicata dalla freccia in rilievo sulla valvola


Kit di finitura da ordinare separatamente