Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di contenitori OrgaAer Speed Office
Modulo altezza: 8,5. Larghezza di montaggio 416 mm senza telai portacartelle
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Kit di montaggio completo
- Montaggio semplice grazie alle guide premontate
- Inserto portapenne con estensione parziale
- Con guide a uscita totale Nova Pro (capacità di carico fino a 50 kg) o guide a uscita parziale OrgaAer (capacità di carico 25 kg) per un funzionamento ultraleggero
- Kit composto da due lastre metalliche (destra/sinistra) preassemblate con:
- 1 coppia di guide per inserto portapenne con chiusura ammortizzata o autorientrante
- 3 coppie di guide con chiusura ammortizzata o autorientrante
- 1 serratura centrale
- dotazione interna:
- 1 inserto portapenne in acciaio con vassoio portautensili incluso o in plastica
- 3 cassetti in acciaio con chiusura di sicurezza inclusa
- 1 serratura centrale a cilindro MS 5000 con rosetta variabile e cilindro (diametro di foratura di 21 mm)
- 15 viti di fissaggio per il frontale
- Istruzioni di montaggio
Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.