Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di montaggio per contenitore da ufficio OrgaAer Speed Office
Modulo altezza: 8,5. Luce interna mobile: 416 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Con estensione completa Nova Pro (carico max 50 kg) o estensione parziale OrgaAer (carico max 25 kg)
Per uno scorrimento leggerissimo
Kit di montaggio completo
Estensioni pre-montate
Montaggio semplice
Inserto portapenne con estensione parziale
Kit di montaggio composto da due lastre metalliche (destra/sinistra) premontate con:
- 1 coppia di guide invisibili con chiusura ammortizzata o automatica
- 2 coppie di estensioni con chiusura ammortizzata o automatica
- 1 serratura centrale
dotazione interna:
- 1 inserto portapenne in acciaio con vassoio portautensili incluso o in plastica
- 2 cassetti in acciaio con chiusura di sicurezza inclusa, 1 telaio portacartelle regolabile, 2 adattatori, 1 coppia di supporti per pannello
- 1 serratura centrale a cilindro MS 5000 con rosetta e nucleo cilindrico incluso a cifratura diversa (diametro foro 21 mm)
- 13 viti di fissaggio per il frontale
- Istruzioni di montaggio
Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.