Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di montaggio per contenitore da ufficio OrgaAer
Modulo altezza: 8,5. Luce interna mobile: 392 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Con estensione completa Nova Pro (capacità di carico: 40 kg) o estensione parziale Dynamic (capacità di carico: 25 kg)
Per uno scorrimento leggerissimo
Kit di montaggio completo
Inserto portapenne con estensione parziale
Il kit di installazione comprende:
- 1 coppia di guide invisibili con chiusura ammortizzata, Tipmatic o automatica
- 2 coppie di estensioni con chiusura ammortizzata, Tipmatic o automatica
- 1 serratura centrale
- 2 unità di bloccaggio Tipmatic OrgaAer (solo per modello Tipmatic)
dotazione interna:
- 1 inserto portapenne in acciaio o plastica, vassoio utensili incluso
- 2 cassetti in acciaio con chiusura di sicurezza inclusa
- 1 telaio portacartelle regolabile, 2 adattatori
- 1 serratura centrale a cilindro MS 5000 completa di rosetta e cilindro a cifratura diversa (il diametro del foro deve essere di 18-21 mm)
- 13 viti di fissaggio per il frontale
- 1 set di istruzioni di montaggio
- 1 coppia di supporti per pannello
Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.