Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di montaggio per contenitore da ufficio OrgaAer
Modulo altezza: 11. Luce interna mobile: 392 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Con guide uscita totale Nova Pro (capacità di carico: 40 kg) o guide uscita semplice Dynamic (capacità di carico: 25 kg)
Per uno scorrimento leggerissimo
Kit di montaggio completo
cassetto portapenne sempre con guide uscita semplice
Il kit di installazione comprende:
- 1 coppia di guide invisibili con chiusura soft, Tipmatic o chiusura autorientrante
- 4 coppie di guide con chiusura soft, Tipmatic o chiusura autorientrante
- 1 serratura centrale
- 4 OrgaAer unità di bloccaggio Tipmatic (solo per modello Tipmatic)
dotazione interna:
- 1 cassetto portapenne in acciaio o plastica, vassoio utensili incluso
- 4 cassetti in acciaio con chiusura di sicurezza inclusa
- 1 serratura centrale MS 5000 completa di rosetta e cilindro con ciffratura diversa (il diametro del foro deve essere di 18-21 mm)
- 19 viti di fissaggio per il frontale
- 1 set di istruzioni di montaggio
Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.