Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di montaggio per contenitore da ufficio OrgaAer
Modulo altezza: 8,5. Luce interna mobile: 392 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Con estensione completa Nova Pro (carico max 40 kg) o estensione parziale OrgaAer (carico max 25 kg)
Per uno scorrimento leggerissimo
Kit di montaggio completo
Inserto portapenne con estensione parziale
Il kit di installazione comprende:
- 1 coppia di guide invisibili con chiusura ammortizzata, Tipmatic o automatica
- 3 coppie di estensioni con chiusura ammortizzata, Tipmatic o automatica
- 1 serratura centrale
- 3 unità di bloccaggio Tipmatic OrgaAer (solo per modello Tipmatic)
dotazione interna:
- 1 inserto portapenne in acciaio con vassoio portautensili incluso o in plastica
- 3 cassetti in acciaio con chiusura di sicurezza inclusa
- 1 serratura centrale a cilindro MS 5000 con rosetta e nucleo cilindrico incluso a cifratura diversa (diametro foro 21 mm)
- 15 viti di fissaggio per pannello
- Istruzioni di montaggio
Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.