Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio per trattori TRIATHLON® UTTO 10W-30
Olio multiuso per macchinari agricoli e forestali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Olio multigrado avanzato (UTTO = Olio universale per la trasmissione del trattore)
Specifico per macchinari agricoli e forestali.
Riduce la necessità di avere vari tipi di oli
Consente l'uso in scatole di ingranaggi, sistemi idraulici e freni bagnati.
Rispettare le istruzioni operative fornite dal costruttore del veicolo. Compatibile con tutti gli oli motore disponibili in commercio. Tuttavia, esso è pienamente efficace solo se utilizzato non mescolato.
Particolarmente adatto per i moderni sistemi di guida combinata (combinato cambio/impianto idraulico), compresi i freni a bagno d'olio
Würth raccomanda questo prodotto per i veicoli che soddisfano le seguenti specifiche:
John Deere: J20C/D, New Holland: M2C 41B/M2C 48B, Ford M2C-86-B/C/M2C 53 A/M2C 134 A/B/C/D, Allison tipo C3/C4, Caterpillar A-2, CASO (IHC) MS 1204/1205/ 1206/1207/1209, IHC B6, AGCO Q-1826, Massey Ferguson M1135/M1141/M1143/M1145, SAME - Lamborghini, Fendt, Deutz, Schlüter, Landini, Renault, Volvo BM WB 101
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.