Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio per manutenzione Multi Plus
Spray multifunzione ad alte prestazioni con ugello multifunzione per uso universale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Utilizzo e protezione universali
- Spray multifunzione versatile sintetico ad alte prestazioni
- Elimina i cigolii e gli stridii e lubrifica tutto ciò che è bloccato o inceppato.
- Pulisce e protegge le parti in materiale plastico e metallo, come pannelli e alloggiamenti.
- Lubrifica le chiusure, le cerniere, le boccole, le catene e le serrature delle porte.
- Ugello multifunzione per un'ampia gamma di applicazioni
Protezione completa
- Sblocca parti metalliche arrugginite.
- Protezione anticorrosione per metalli e complessivi elettrici
- Eccellenti proprietà lubrificanti grazie all'aggiunta di nitruro di boro
- Evita che le serrature e le chiusure si ghiaccino.
- Elimina l'acqua per proteggere dall'umidità.
- Eccellenti proprietà di scorrimento per l'uso come antiruggine e spray per contatti
Compatibile con la maggior parte dei materiali
- Penetra ed elimina l'umidità dagli impianti elettrici ed elettronici.
- Non intacca la gomma, la vernice o il materiale plastico.
Resistente alle alte temperature
- Il nitruro di boro tollera un ampio intervallo di temperature e ha un effetto lubrificante duraturo.
- In caso di lubrificazione a olio superiore a 180 °C, il nitruro di boro porta la lubrificazione fino a 1000 °C (lubrificazione a secco).
- Prodotto registrato NSF H1
- Se il prodotto deve essere utilizzato come strato anticorrosivo, va completamente rimosso prima che il dispositivo in questione venga riutilizzato.
- Lubrificante fisiologicamente sicuro, ideale per l'industria alimentare
- Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria.
- Agitare la bomboletta prima dell'uso.
- Spruzzare e lasciare agire per pochi minuti.
- Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per svuotare la valvola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.