In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 14 versioni trovati
Olio ad elevate prestazioni per cambi, per cambi ad ingranaggi ipoidi con elevato disassamento al ponte nonché per alberi di trasmissione, cambi intermedi e ausiliari
Olio ad elevate prestazioni per cambi automatici
Olio multigrado, adatto alla lubrificazione di tutti gli elementi di trasmissione, come cambi manuali sincronizzati e non sincronizzati e riduttori ipoidi dentati
Olio per cambio ad elevate prestazioni, ad alta pressione, per una vasta gamma di applicazioni
High-performance oil with optimum ageing stability and excellent wear protection. Very good low-temperature properties and excellent shear stability.
Olio per cambio ad elevate prestazioni per pressioni elevate con eccellente viscosità rispetto alle variazioni di temperatura
Olio del cambio per uso universale con elevata stabilità termica e proprietà per basse temperature.
Olio per cambio ad elevate prestazioni, per pressione elevata
Olio ad elevate prestazioni per cambio con elevata capacità di assorbimento della pressione
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Detergente per parabrezza Screenwash Plus
Silicone neutro Perfect
Detergente per freni
Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla
Robusto nastro biadesivo
Nastro sigillante in EPDM Esterno superficie completamente adesiva
Nastro adesivo per specchi
Convertitore di ruggine