Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio motore TRIATHLON® Universal SAE 15W-40
Olio multigrado ad alte prestazioni per motore garantisce una lubrificazione ottimale e un lungo ciclo di vita del motore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Buone proprietà anti-usura e prevenzione dei fanghi neri
Basso consumo di olio, oltre ad essere molto resistente all'invecchiamento, alla viscosità e alla temperatura
Minerali
Gli oli per motore Triathlon sono prodotti e confezionati in conformità alle più severe norme di qualità in conformità alla normativa DIN EN ISO 9001
- Elevato livello di sicurezza
- Omologazioni globali del produttore
Nella produzione degli TRIATHLON vengono impiegate esclusivamente materie di prima raffinazione di alta qualità
Soddisfa le specifiche principali dei costruttori del settore
- Olio motore per l'uso durante tutto l'anno con motori a benzina e diesel con o senza turbocompressore a gas di scarico (EGT)
- Per autovetture
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.