Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio motore TRIATHLON® Premium P 5W-30
Olio motore allo stato dell'arte in quanto a basse emissioni di ceneri,a bassa viscosità per autovetture
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Specificamente formulato per garantire la massima efficienza del filtro antiparticolato diesel
Fornisce una protezione ottimale contro l'usura, riduce il consumo di carburante e riduce le emissioni
Sono possibili intervalli di cambio olio fino a 40.000 km a seconda della specifiche del costruttore
HC sintetico
Gli oli per motore Triathlon sono prodotti e confezionati in conformità alle più severe norme di qualità in conformità alla normativa DIN EN ISO 9001
- Elevato livello di sicurezza
- Omologazioni globali del produttore
Nella produzione degli TRIATHLON vengono impiegate esclusivamente materie di prima raffinazione di alta qualità
Soddisfa le specifiche principali dei costruttori del settore
Ideale per motori a benzina e diesel a norma Euro IV ed Euro V con multi-tecnologia valvolare e turbocompressore, nonché con e senza raffreddamento della carica d'aria (CAC) e filtro antiparticolato diesel, e per l'uso con gas autovetture (metano/GPL)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.