Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio motore TRIATHLON® Performance 5W-40
Olio motore moderno e a bassa viscosità per un uso continuativo per automobili,eccellente protezione contro l'usura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Riduce i consumi di olio e carburante e fornisce una rapida lubrificazione del motore
In base alle specifiche del costruttore,sono possibili intervalli di cambio olio fino a 30.000 km
HC sintetico
Gli oli per motore Triathlon sono prodotti e confezionati in conformità alle più severe norme di qualità in conformità alla normativa DIN EN ISO 9001
- Elevato livello di sicurezza
- Omologazioni globali del produttore
Nella produzione degli TRIATHLON vengono impiegate esclusivamente materie di prima raffinazione di alta qualità
Soddisfa le specifiche principali dei costruttori del settore
Ideale per motori a benzina e diesel con tecnologia multi valvole e turbocompressore cosi come con o senza dispositivo di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione, veicoli Ero IV con filtri antiparticolati e per uso nelle autovetture alimentate a gas (GPL/metano)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.