Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio motore TRIATHLON® Extra II 5W-30
Un olio motore moderno a bassa viscosità per autovetture
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Stabilità all'invecchiamento e all'elevata forza di taglio
Consente il risparmio di carburante e riduce le emissioni
HC sintetico
Gli oli per motore Triathlon sono prodotti e confezionati in conformità alle più severe norme di qualità in conformità alla normativa DIN EN ISO 9001
- Elevato livello di sicurezza
- Omologazioni globali del produttore
Nella produzione degli TRIATHLON vengono impiegate esclusivamente materie di prima raffinazione di alta qualità
Soddisfa le specifiche principali dei costruttori del settore
- Ideale per i moderni motori diesel e a benzina con e senza multi-tecnologia a valvole, quali il Valvetronic, turbocompressore a gas di scarico così come con o senza filtri antiparticolato diesel (DPF) o dispositivo di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione (CAC)
- Particolarmente adatto a lunghi intervalli di cambio di olio ed elevati requisiti motore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.