Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio motore TRIATHLON® Endurance III 5W-30
Olio motore a bassa viscosità per autovetture ad elevate prestazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Fornitura rapida dell'olio a basse temperature
Sono possibili intervalli di cambio olio da 30.000 a 50.000 km a seconda della specifiche del costruttore
HC sintetico
Gli oli per motore TRIATHLON® sono prodotti e confezionati in conformità alle più severe norme di qualità previste dalla normativa DIN EN ISO 9001
- Elevato livello di sicurezza
- Omologazioni globali del produttore
Nella produzione degli oli TRIATHLON® vengono impiegate esclusivamente materie di prima raffinazione di alta qualità
Soddisfa le specifiche principali dei costruttori del settore
Ideale per i motori a benzina e diesel compresi i veicoli con filtri antiparticolato diesel a norma dello standard di emissione. Euro IV Include anche gli standard fissati da Volkswagen con l'eccezione di R5 e V10 TDI e i motori prima del 6/2006
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.