Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio motore TRIATHLON® Cargo Ultra 5W-30
Per i motori diesel per utilizzo durante tutto l'arco dell'anno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Garantisce una pulizia ottimale del motore
Assicura un'ottima protezione contro l'usura e un ridotto consumo di carburante
Gli oli per motore Triathlon sono prodotti e confezionati in conformità alle più severe norme di qualità in conformità alla normativa DIN EN ISO 9001
- Elevato livello di sicurezza
- Omologazioni globali del produttore
Nella produzione degli TRIATHLON vengono impiegate esclusivamente materie di prima raffinazione di alta qualità
Soddisfa le specifiche principali dei costruttori del settore
Per i camion
Ideale per motori diesel esposti a carichi pesanti, veicoli commerciali Euro IV e Euro V con trattamento dei gas di scarico e filtro antiparticolato (DPF/CRT). Compatibile con le versioni precedenti e può essere utilizzato anche non mescolati in alcuni vecchi veicoli commerciali di classe Euro II ed Euro III.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.