Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Olio motore TRIATHLON® Cargo Ultra 10W-40
Olio motore per l'uso durante l'arco dell'anno per motori diesel
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Garantisce una pulizia ottimale del motore
Assicura un'ottima protezione contro l'usura e un ridotto consumo di carburante
Gli oli per motore Triathlon sono prodotti e confezionati in conformità alle più severe norme di qualità in conformità alla normativa DIN EN ISO 9001
- Elevato livello di sicurezza
- Omologazioni globali del produttore
Nella produzione degli TRIATHLON vengono impiegate esclusivamente materie di prima raffinazione di alta qualità
Soddisfa le specifiche principali dei costruttori del settore
Per i camion
Ideale per motori diesel esposti a carichi pesanti, veicoli commerciali Euro IV e Euro V con trattamento dei gas di scarico e filtro antiparticolato (DPF/CRT). Compatibile con le versioni precedenti e può essere utilizzato anche non mescolati in alcuni vecchi veicoli commerciali di classe Euro II ed Euro III.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.