Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Oil absorbent granules Extreme

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Oil absorbent granules Extreme

Organic, water-repellent and non-slip universal binding agent for all applications and scenarios.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Assorbe fino a 5-8 volte il proprio peso o più di due terzi del suo volume

  • Assorbimento entro 2-3 secondi

  • I liquidi che vengono assorbiti rimangono efficacemente incapsulati e continuano a essere trattenuti, anche quando viene applicata una pressione esterna

  • Il Grip della superficie può essere ripristinato fino al 96% dopo l'applicazione

  • 100% assorbente per olio organico: biodegradabile prima dell'uso

  • Riutilizzabile fino a saturazione dell'agente legante

  • Idrofobico - non assorbe acqua

  • Facile da usare

  • Adatto per uso termico; elevato valore termico


I nostri prodotti con etichetta EU Ecolabel sono rispettosi delle risorse e dell'ambiente. Assorbente per olio organico al 100%; biodegradabile prima dell'uso / 100% assorbente per olio organico: biodegradabile prima dell'uso.

Indicazione

Le prestazioni di assorbimento dipendono dalla sostanza da assorbire; può essere necessario lavorare anche l'agente legante, ad esempio utilizzando una scopa.