Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Occhiello QC 10 a saldare, per il sollevamento di carichi
Occhiello QC 10 a saldare, per il sollevamento di carichi - 1
Occhiello QC 10 a saldare, per il sollevamento di carichi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Occhiello QC 10 a saldare, per il sollevamento di carichi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Coefficiente di sicurezza 4

  • Con base doppia a saldare

  • Anello a prova di fessurazione al 100 %

  • In acciaio ad alta resistenza

  • Rivestimento in resina epossidica

  • Classe di qualità QC 10

  • Verniciato in RAL 3022
Prova di prestazioni

Garantisce un sollevamento sicuro fino a un massimo di 20.000 cicli di carico

Indicazione
  • La staffa di ancoraggio è saldata tutto intorno con l'eccezione dell'area di scarico

  • Adatto solo per il sollevamento di carichi, non di persone

  • In caso di applicazioni speciali, si consiglia di determinare la capacità di carico da utilizzare in base all'angolo di tensione dell'inclinazione

  • L'occhiolo deve sempre essere orientato nella direzione di trazione (tolleranza ammessa +/- 10%)

  • In caso di carico asimmetrico, la capacità di carico dell'occhiolo deve essere ridotta in conformità alle specifiche riportate nella tabella dei diversi tipi di attacco
Art. n.Capacità di carico max
W.L.L.1 catena2 catene1 catena2 catene2 catene3/4 catene
5162 105 484 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 105 606,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,38 t6,7 t6,7 t14,1 t10,1 t6,7 t
5162 105 6510 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 105 9016 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t
5162 105 13030 t30 t60 t30 t60 t42 t30 t30 t63 t45 t30 t