Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Occhiale di protezione per saldatura FORNAX®plus

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Occhiale di protezione per saldatura FORNAX®plus

Massima protezione con un design innovativo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Protezione ottimale della zona oculare


  • Protezione laterale integrata

  • Lente panoramica per un ampio campo visivo


Speciale tecnologia delle lenti con rivestimento di alta qualità


  • Riducono al minimo l'abbagliamento delle scintille di saldatura

  • Visione senza distorsioni

  • Superficie esterna delle lenti antigraffio e rivestimento interno antiappannamento permanente

  • Lenti grigie per un eccellente riconoscimento dei colori

  • Protezione da infrarossi e abbagliamento

  • Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)


Tecnologia innovativa delle stanghette


  • Stanghette flessibili a due componenti per il massimo comfort e una buona aderenza

  • Angolo delle stanghette variabile per una regolazione ottimale

  • Buona aderenza senza segni di pressione - anche dopo un uso prolungato


Design intelligente


  • Estremamente compatti quando ripiegati

  • Eccellenti in combinazione con maschere facciali