Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Occhiali di protezione S500
Occhiali di protezione S500 - 1
Occhiali di protezione S500 - 2
Occhiali di protezione S500 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Occhiali di protezione S500

Occhiali leggeri con un ottima vestibilità e proprietà di protezione tecnica essenziali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Vista ottimale


  • Gli occhiali sono interamente realizzati in policarbonato trasparente e consentono una visione periferica senza limitazioni


Materiale altamente resistente agli urti


  • La lente in policarbonato di alta qualità fornisce inoltre una protezione UV del 99,99% (fino a 380 mm)


Peso ridotto


  • Gli occhiali di sicurezza si contraddistinguono anche per il loro peso leggero di soli 22 g.