Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Occhiale di protezione CASSIOPEIA®
Occhiale di protezione CASSIOPEIA<SUP>®</SUP> - 1
Occhiale di protezione CASSIOPEIA<SUP>®</SUP> - 2
Occhiale di protezione CASSIOPEIA<SUP>®</SUP> - 3
Occhiale di protezione CASSIOPEIA<SUP>®</SUP> - 4
Occhiale di protezione CASSIOPEIA<SUP>®</SUP> - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Occhiale di protezione CASSIOPEIA®

Occhiale di protezione confortevole con regolazione individuale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Nessuna pressione grazie a quattro cuscinetti d'aria sulle estremità delle astine

  • Stanghette regolabili in lunghezza e in altezza

  • Copre un'ampia area

  • Ampio campo visivo grazie alle lenti ergonomiche

  • Lenti in policarbonato resistenti agli impatti a bassa energia

  • Rivestimento antigraffio

  • Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)