Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Occhiali di protezione Taurus®
Occhiali di protezione Taurus<SUP>®</SUP> - 1
Occhiali di protezione Taurus<SUP>®</SUP> - 2
Occhiali di protezione Taurus<SUP>®</SUP> - 3
Occhiali di protezione Taurus<SUP>®</SUP> - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Occhiali di protezione Taurus®

Occhiali di sicurezza sportivi e dinamici con montatura in metallo di alta qualità per una protezione perfetta sulle postazioni di lavoro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Massima sicurezza e comfort ottimale

  • Buona aderenza

  • Antigraffio con rivestimento permanente antiappannamento su entrambi i lati delle lenti

  • Nasello flessibile, regolabile individualmente

  • Il supporto delle lenti senza viti offre un alto livello di sicurezza contro le sollecitazioni meccaniche

  • Custodia in microfibra per conservare e pulire gli occhiali (inclusa nella fornitura)

  • Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)