Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Occhiale di protezione Cetus®
Ottima protezione con design sportivo e moderno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Perfetta copertura degli occhi
Speciale tecnologia delle lenti con rivestimento di alta qualità
- Visione senza distorsioni
- Esterno dei cristalli estremamente resistenti ai graffi, interno con rivestimento permanente antiappannamento
- Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)
Tecnologia innovativa delle stanghette
Massimo comfort e buona aderenza grazie alle stanghette flessibili a due componenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.