Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Baule con anta frontale ORSY®BULL serie 5 per valigie con coperchio
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigie con coperchio - 1
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigie con coperchio - 2
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigie con coperchio - 3
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigie con coperchio - 4
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigie con coperchio - 5
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigie con coperchio - 6
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigie con coperchio - 7
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigie con coperchio - 8
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigie con coperchio - 9
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigie con coperchio - 10
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigie con coperchio - 11
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigie con coperchio - 12
Baule con anta frontale ORSY<SUP>®</SUP>BULL serie 5 per valigie con coperchio - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Baule con anta frontale ORSY®BULL serie 5 per valigie con coperchio

Robusto baule ORSY® BULL con coperchio per la sistemazione sicura di tre valigie 8.4.1 o 4.4.1

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Intelligente


È sufficiente impilare i bauli e bloccarli utilizzando il raffinato sistema di fissaggio.



Resistente


Estremamente stabile grazie ai lati in materiale plastico di alta qualità, resistente agli urti, alle deformazioni e non soggetto a corrosione. Carico max fino a 100 kg.



Pratico


Grandi maniglie ergonomiche per il comfort dell'utente e nessun rischio di tagli sulle mani.



Utile


Facile da bloccare e da sbloccare grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento.



Sicuro


Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto per impedire l’accesso al contenuto.

Area di applicazione